LED非常用照明器具 階段灯 器具本体

LED非常用照明器具 階段灯 器具本体 - Panasonic(パナソニック)

天井や壁面に直付可能なiDシリーズ階段灯がラインアップ。高効率で電気代がお得です。

仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、信号装置連動端子台付適合交換電池:FK763取付天井直付型(壁直付兼用)タイプ30分間タイプ種類シンプルセルコン階段通路誘導灯(ひとセンサ段調光NTタイプ)電圧(V)100~242本体鋼板(白色塗装)レンズガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号3AE-1082点灯方法非常時:本体組込LED、常時:ライトバー非常灯評定番号LALE-015電球の種類LED内容量1台
注意
※ライトバー別売
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ階段灯非常用照明器具本体と非常用照明器具階段灯専用ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28636888NNLF21535K20形
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28636897NNLF41535K40形
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする