Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
パンや総菜などにおすすめ
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)
1.2
色
ブラック
取付
配線ダクト取付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
33
首振角度(°)
90
色温度
2700Kタイプ
LED寿命(時間)
40000
明るさ
HID70形器具相当
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
95(高演色)
取付面位置
天井面取付専用
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
LED内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28637509
NSN07074BLE1
400形(一般タイプ)
85.7
19
2830
中角
¥
56,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637518
NSN07079BLE1
400形(透過セードタイプ)
83.1
18
2745
中角
¥
56,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637527
NSN07084BLE1
400形(一般タイプ)
86.5
35
2855
広角
¥
56,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28637536
NSN07089BLE1
400形(透過セードタイプ)
85.3
33
2815
広角
¥
56,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。