LED客席直付シーリング【受注生産品】

LED客席直付シーリング【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED客席直付シーリング【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED客席直付シーリング【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED客席直付シーリング【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED客席直付シーリング【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED客席直付シーリング【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

美しいフェードイン・フェードアウトで上質空間をご提供するLED客席シリーズに直付タイプを新たにラインナップ。スケルトン天井などにおすすめ。

質量(kg)5.5取付天井直付型電圧(V)100~242本体アルミダイカスト(ブラックつや消し)LED寿命(時間)40000直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否ライコン別売電源ユニットLED内蔵調光範囲0~100%内容量1台
注意
※調光器別売
※天井板がある施工の場合はボックス(DS3744・別売)とカバー(DS4611・別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全6種類を絞り込む
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28639566NNQ35464LD9350形29.53000128.3電球色
99,400
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639575NNQ35466LD9350形29.53000100電球色
99,400
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639584NNQ35468LD9350形29.54000135.2白色
99,400
88,980
97,878(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639600NNQ35484LD9550形44.63000120.4電球色
122,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639609NNQ35486LD9550形44.6300093.7電球色
122,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28639618NNQ35488LD9550形44.64000127.5白色
122,000
109,800
120,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする