LEDダウンライト

LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)

まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。

質量(kg)0.6取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型10H識別記号【電源ユニット】A0LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可配光タイプ広角反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:30反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板内容量1台
注意
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
電源ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28639907XND0636SLLE93000134.5電球色565LED内蔵
19,740
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28639916XND0636SNLE95000141.6昼白色595LED内蔵、電源内蔵
19,740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28639925XND0636SVLE93500138温白色580LED内蔵、電源内蔵
19,740
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
28639934XND0636SWLE94000140.4白色590LED内蔵、電源内蔵
19,740
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
28639950XND0636SYLE92700126.1電球色530LED内蔵、電源内蔵
19,740
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする