曜日別特売

スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。

仕様照射方向可動型長さ(mm)120質量(kg)0.5プラスチックセード:乳白取付壁面・天井面・据置取付専用電圧(V)100消費電力(W)5回転方向360°色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:85エネルギー消費効率(Lm/W)95LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)123グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)475電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散可動範囲(°)上下:92内容量1台
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641770XAS1004LCE1
19,900
9,398
10,338(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする