スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。

仕様照射方向可動型幅(mm)225質量(kg)0.9プラスチックセード:ホワイト取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120電圧(V)100回転方向360°LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)24出しろ(mm)123調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)配光タイプ集光可動範囲(°)上下:92内容量1台
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28641840XAS1320LCB111.4270076.3電球色60形ダイクール電球2灯器具相当
44,300
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28641849XAS1320NCB111.4500076.3昼白色60形ダイクール電球2灯器具相当
44,300
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28641858XAS1320VCB111.4350076.3温白色60形ダイクール電球2灯器具相当
44,300
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28641867XAS3320LCB116.8270082.1電球色100形ダイクール電球2灯器具相当
49,500
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28641876XAS3320NCB116.8500082.1昼白色100形ダイクール電球2灯器具相当
49,500
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28641885XAS3320VCB116.8350082.1温白色100形ダイクール電球2灯器具相当
49,500
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする