Panasonic(パナソニック)
スポットライト 美ルック
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
仕様
照射方向可動型
幅(mm)
225
質量(kg)
0.9
色
プラスチックセード:ブラック
取付
壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
回転方向
360°
LED
ランプ交換可能
LED寿命(時間)
40000
ビーム角度(°)
24
出しろ(mm)
123
演色指数(Ra)
90(高演色)
電球の種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否
不可
配光タイプ
集光
可動範囲(°)
上下:92
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
8.2
15.8
色温度(K)
2700
3500
5000
光色
昼白色
温白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28642199
XAS1331LCE1
8.2
2700
97.5
電球色
60形ダイクール電球2灯器具相当
¥38,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642208
XAS1331NCE1
8.2
5000
97.5
昼白色
60形ダイクール電球2灯器具相当
¥38,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642217
XAS1331VCE1
8.2
3500
97.5
温白色
60形ダイクール電球2灯器具相当
¥38,600
¥
16,980
¥18,678
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642226
XAS3331LCE1
15.8
2700
83.5
電球色
100形ダイクール電球2灯器具相当
¥43,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642235
XAS3331NCE1
15.8
5000
83.5
昼白色
100形ダイクール電球2灯器具相当
¥43,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642244
XAS3331VCE1
15.8
3500
83.5
温白色
100形ダイクール電球2灯器具相当
¥43,000
¥
17,980
¥19,778
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。