曜日別特売

ペンダント

ペンダント - Panasonic(パナソニック)

丸みを帯びたフォルム。
セードの下部にフロスト加工を施し、やわらかな光を空間に灯します。
キッチンや洗面室などにもおすすめです。

仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ98質量(kg)0.5ガラスセード:透明・一部つや消し取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)高さ(mm)107タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)460電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1台
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642287XLGB1636CE1
35,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする