曜日別特売

ペンダント

ペンダント - Panasonic(パナソニック)ペンダント - Panasonic(パナソニック)ペンダント - Panasonic(パナソニック)ペンダント - Panasonic(パナソニック)ペンダント - Panasonic(パナソニック)ペンダント - Panasonic(パナソニック)

ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。
インテリアのアクセントになるカラーリング。
LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。

仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ125質量(kg)0.5高さ(mm)118タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)66LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)330電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1台
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
取付
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642296XLGB1626CE1プラスチックセード:ベージュ配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)2700電球色
24,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642305XLGB1627CE1プラスチックセード:ベージュ配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)3500温白色
24,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642314XLGB1628CE1プラスチックセード:ブラック配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)2700電球色
24,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642330XLGB1629CE1プラスチックセード:ブラック配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)3500温白色
24,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642339XLGB1630CE1プラスチックセード:ターコイズ配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)2700電球色
24,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642348XLGB1631CE1プラスチックセード:ターコイズ配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)3500温白色
24,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする