曜日別特売

シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。

仕様送り用端子台付幅(mm)145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)145備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000出しろ(mm)87演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1台
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
本体
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642427XLGE5001CE15プラスチック(ホワイト)270088電球色
17,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642436XLGE5002CE15プラスチック(ホワイト)350088温白色
17,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642445XLGE5003CE15プラスチック(ホワイト)500088昼白色
17,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642454XLGE5004CE15プラスチック(オフブラック)270088電球色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642470XLGE5005CE15プラスチック(オフブラック)350088温白色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642479XLGE5006CE15プラスチック(オフブラック)500088昼白色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642488XLGE5007CE15プラスチック(プラチナメタリック)270088電球色
17,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642497XLGE5008CE15プラスチック(プラチナメタリック)350088温白色
17,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642506XLGE5009CE15プラスチック(プラチナメタリック)500088昼白色
17,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642515XLGE5011CE17.7プラスチック(ホワイト)270090.9電球色
20,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642524XLGE5012CE17.7プラスチック(ホワイト)350090.9温白色
20,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642540XLGE5013CE17.7プラスチック(ホワイト)500090.9昼白色
20,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642549XLGE5014CE17.7プラスチック(オフブラック)270090.9電球色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642558XLGE5015CE17.7プラスチック(オフブラック)350090.9温白色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642567XLGE5016CE17.7プラスチック(オフブラック)500090.9昼白色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642576XLGE5017CE17.7プラスチック(プラチナメタリック)270090.9電球色
20,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642585XLGE5018CE17.7プラスチック(プラチナメタリック)350090.9温白色
20,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
28642594XLGE5019CE17.7プラスチック(プラチナメタリック)500090.9昼白色
20,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする