シーリングライト

シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)シーリングライト - Panasonic(パナソニック)

簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。
長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
ブラケットとしても使用できます。

仕様送り用端子台付幅(mm)Φ145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.9取付ネジ込み方式高さ(mm)87備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散内容量1台
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
本体
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642637XLGE5101CE15プラスチック(ホワイト)270088電球色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642646XLGE5102CE15プラスチック(ホワイト)350088温白色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642655XLGE5103CE15プラスチック(ホワイト)500088昼白色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642664XLGE5104CE15プラスチック(オフブラック)270088電球色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642680XLGE5105CE15プラスチック(オフブラック)350088温白色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642689XLGE5106CE15プラスチック(オフブラック)500088昼白色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642698XLGE5107CE15プラスチック(プラチナメタリック)270088電球色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642707XLGE5108CE15プラスチック(プラチナメタリック)350088温白色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642716XLGE5109CE15プラスチック(プラチナメタリック)500088昼白色
17,900
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642725XLGE5111CE17.7プラスチック(ホワイト)270075.3電球色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642734XLGE5112CE17.7プラスチック(ホワイト)350075.3温白色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642750XLGE5113CE17.7プラスチック(ホワイト)500075.3昼白色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642759XLGE5114CE17.7プラスチック(オフブラック)270065.5電球色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642768XLGE5115CE17.7プラスチック(オフブラック)350065.5温白色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642777XLGE5116CE17.7プラスチック(オフブラック)500065.5昼白色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642786XLGE5117CE17.7プラスチック(プラチナメタリック)270071.4電球色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642795XLGE5118CE17.7プラスチック(プラチナメタリック)350071.4温白色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
28642804XLGE5119CE17.7プラスチック(プラチナメタリック)500071.4昼白色
20,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする