曜日別特売

スポットライト

スポットライト - Panasonic(パナソニック)スポットライト - Panasonic(パナソニック)

エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。

仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付長さ(mm)109質量(kg)1.3取付スパイク取付型/ネジ込み方式タイプスパイクタイプ電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:87エネルギー消費効率(Lm/W)84LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24地上高さ(mm)190演色指数(Ra)83パネルアクリル:透明定格光束(Lm)420電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光タイプ可動範囲(°)上下:120内容量1台
注意
調光操作不可
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28642856XLGE0001CE1アルミダイカスト(オフブラック)
39,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28642865XLGE0003CE1アルミダイカスト(シルバーメタリック)
39,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする