食品サンプル「串かつシリーズ」

食品サンプル「串かつシリーズ」 - イムラサンプル食品サンプル「串かつシリーズ」 - イムラサンプル食品サンプル「串かつシリーズ」 - イムラサンプル食品サンプル「串かつシリーズ」 - イムラサンプル食品サンプル「串かつシリーズ」 - イムラサンプル食品サンプル「串かつシリーズ」 - イムラサンプル食品サンプル「串かつシリーズ」 - イムラサンプル食品サンプル「串かつシリーズ」 - イムラサンプル

目指すは、本物を超えるものづくり。 私達は凝り性な職人集団です。 食品サンプルはニッポンの文化です。 ご注文を頂き、職人が丁寧に手作り致します!(完全受注生産の為、寸法に若干のバラ付きが生じますのでご了承ください)

用途食品サンプル「天ぷらシリーズ」・「焼き鳥シリーズ」・「串かつシリーズ」をご紹介! 1本(個)からあなたの好きな組み合わせを居酒屋感覚でご購入いただけます。お得な盛り合わせ六品もご用意しました、用途に合わせてご使用ください。 社内食堂用サンプルに、 飲食店さまサンプルに、 食品関連メーカーさまサンプルに、 食品サンプルにご興味がある方へ、 その他様々な用途に材質塩化ビニール・竹串
注意
※食品ではありません、食べたくても食べないでください。
※本物同様に、衣が落ちる場合がありますのでご注意、ご了承ください。
※串の先端部にはご注意ください。
※食品サンプル単体の販売です、画像内の什器は付属しません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
種類
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28632749豚串カツ1本単品豚串カツ約16
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
28632758えび串カツ1本単品えび串カツ約17
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
28632767紅生姜串カツ1本単品紅生姜串カツ約16
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
28632776玉ねぎ串カツ1本単品玉ねぎ串カツ約17
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
28632785れんこん串カツ1本単品れんこん串カツ約17
オープン
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
28632794うずら串カツ(うずら卵)1本単品うずら串カツ(うずら卵)約15
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
28632810盛り合わせ 六品1セットセット盛り合わせ 六品豚:約16、えび:約17、紅生姜:約16、玉ねぎ:約17、れんこん:17、うずら:約15
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする