曜日別特売

つや消しヘルメット ヴェンディー EM

つや消しヘルメット ヴェンディー EM - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)つや消しヘルメット ヴェンディー EM - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)つや消しヘルメット ヴェンディー EM - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)つや消しヘルメット ヴェンディー EM - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)つや消しヘルメット ヴェンディー EM - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)つや消しヘルメット ヴェンディー EM - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)つや消しヘルメット ヴェンディー EM - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)つや消しヘルメット ヴェンディー EM - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

つや消しヘルメット。表面がザラザラした質感と高級感、存在感が増した仕上がり。
通気孔の面積を拡大したシャープなデザインで通気性も抜群。
ひさしははキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。
紫外線も99.9%カット。

材質帽体:ABS樹脂、ひさし・通気孔カバー:PC樹脂質量(g)約438衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約36適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
左前面28633135NO.396FEM-S-WH白/スモーク
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
名入れ可
左前面28633144NO.396FEM-S-BK黒/スモーク
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
名入れ可
左前面28633160NO.396FEM-S-RD赤/スモーク
6,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
名入れ可
左前面28633169NO.396FEM-C-WH白/クリア
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
名入れ可
左前面28633178NO.396FEM-C-BK黒/クリア
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
名入れ可
左前面28633187NO.396FEM-C-RD赤/クリア
6,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
名入れ可
左前面28633196NO.396FEM-Bu-WH白/ブルー
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
名入れ可
左前面28633205NO.396FEM-Bu-BK黒/ブルー
6,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
名入れ可
左前面28633214NO.396FEM-Bu-RD赤/ブルー
6,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする