曜日別特売

カルハーネス

カルハーネス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)カルハーネス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)カルハーネス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)カルハーネス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

シンプル設計 軽量タイプ
厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。

用途フルハーネス型墜落制止用器具材質胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型材質(ベルト)ナイロン最大使用質量(kg)130背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型胴ベルト内容量1個
注意
※本品にランヤードはセットされていません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633248FHN-111M-NYネイビーM約760160~180
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
28633257FHN-111L-NYネイビーL約795170~190
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
28633266FHN-111M-GYモスグレーM約760160~180
9,400
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
28633275FHN-111L-GYモスグレーL約795170~190
9,400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする