曜日別特売

Crashbar Light Mounts

Crashbar Light Mounts - DENALI

このキットは、直径22mm~28mmの管状バーにDENALI LEDライトキットを取り付けることができます。
スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。
ブラケットは、ライトポッドを最適な投影配置とするために、ポッド自体を保護したまま、多数の位置に取り付けることができます。
全てのDENALIライトと互換性があります。

仕様ポッドサイズ: 1.45インチ(36.8mm)×0.73インチ(18.5mm)× 0.55インチ(14mm)消費電力(W)6/個(12Wペア)LED色アンバーLEDシグナルごとに2つ、フリップチップ/C3535-3W防水保護等級IP67入力電圧DC12V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28633284LAH.00.10300.B
20,000
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする