曜日別特売

9インチモニターバックカメラワイヤレスセット

9インチモニターバックカメラワイヤレスセット - ベストアンサー

最先端の暗視性能
従来の赤外線タイプの暗視機能より暗視機能をアップしましたので、
夜間や暗い場所が綺麗に映リます。
従来の赤外線タイプは撮影映像が変色することがありますが、こちらの改良版は変色することなく、綺麗に映ります。
安心の防水性能
バックカメラは防水防塵に優れ、高い耐久性と信頼性を誇ります
高感度受信対応
今までのワイヤレスタイプは運転時速が速くなると映らなくなりますが、こちらの最新改良版は高速運転時でも映ります。
広角対角140度レンズ
今までのバックカメラでは不可能とされていた広域を確認することが可能です
ガイドライン表示ON/OFF設定可能です。
従来の同じ製品があった場合干渉していましたが、干渉しなくなり安心してご利用ができます。
広角対角140度レンズ
今までのバックカメラでは不可能とされていた広域を確認することが可能です。
従来の広角対角レンズ(120度)からより広域(140度)になりました。
従来より解像度が上がり映像が綺麗になりました。(800×600から1024×600にアップ)
従来より強い信号で長い距離でも安定的に受信可能。
12/24V兼用
24Vでも12Vでも使用できるので取付車種の幅が広がります
高画質表示

セット内容9インチIPSモニター、赤外線バックカメラ、高感度アンテナー×2、バックカメラ取り付け用ネジ×2、電源ケーブル×2、シガーDCアダプター、取扱説明書本体寸法(mm)(本体)250×120×23、(バックカメラ)78×65×60機能防水機能付き、赤外線暗視機能液晶サイズ9インチIPS液晶モニター解像度1024×600視野角広角左右140度上下90度ビデオフォーマットPAL/NTSC映像入力1チャンネル動作電圧(V)DC12/24輝度(cd/m2)500デバイスAHD内容量1個
注意
※実際に車両に設置する前に動作確認をお願い致します。設置後の返品交換に応じることが出来かねます。
※バックカメラのアンテナ接続部分はコーキングなどの防水処理をお願い致します。
※電波状況や天候、取り付け場所などにより電波が安定せず映像が見づらい場合がございます。
※防水仕様ではございますが、完全防水ではございません、接続部は必ずコーキングなどの防水処理をお願い致します。
※ご使用の前に付属の取り扱い説明書を熟読し、機器の知識・安全の情報そして注意事項について習熟してから正しくご使用ください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。必ずご理解の上ご購入ください。
※商品到着後7日以内の初期不良のみ交換いたします。7日以降、また、加工された商品はどの様な理由であれ交換対象外となりますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28634334car-072
41,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする