HiKOKI(旧:日立工機)
チップソー(全ダイヤ)黒鯱 硬質窯業系サイディング用
剣先刃でコバ欠け激減!
補修作業が減らせる!
フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能
[不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途
硬質窯業系サイディングの切断
刃数
10
厚さ(mm)
(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5
適合材
硬質窯業系サイディング
取付穴径(Φmm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28634054
0037-5608
100
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
28634070
0037-5609
125
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください