HiKOKI(旧:日立工機)
パーチクルボード用チップソー(ブラックII)
パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能!
高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命
制限刃採用でブレ低減。
不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい
用途
パーチクルボード、木材
取付穴径(Φmm)
20
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49443625
0033-6328
24
145
パーチクルボード
¥
4,100
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
28634097
0037-9383
20
125
パーチクルボード、木材
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
49443634
0033-6329
24
165
パーチクルボード
¥
4,100
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49443643
0033-6330
24
190
パーチクルボード
¥
4,100
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください