イチネンTASCO
養生マット(1.8x2.7m)
(1件のレビュー)
引越し、家具・家電の搬入設置
引越しなどの幅広い養生シーンに最適
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーンに。
材質
生地:ポリエステル、充填物:再生綿100%
長さ(mm)
2700
幅(mm)
1800
加工
キルティング加工、四方縁縫製加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28635104
TA966BA-2
¥6,400
¥
5,698
¥6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください