曜日別特売

ラディクール放射冷却 インナーキャップ

ラディクール放射冷却 インナーキャップ - ブレインラディクール放射冷却 インナーキャップ - ブレインラディクール放射冷却 インナーキャップ - ブレインラディクール放射冷却 インナーキャップ - ブレインラディクール放射冷却 インナーキャップ - ブレインラディクール放射冷却 インナーキャップ - ブレイン
(3件のレビュー)


炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したインナーキャップ。
ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
ラディクール生地の部分は横向きにしても縦向きにしてもどちらでもOKです。
ストレッチ生地で頭にフィット。フリーサイズです。ヘルメットのインナーとしても使えます。

用途熱中症対策、インナーキャップ材質ポリエステル100%、ポリウレタンサイズフリー寸法(cm)(手で伸ばした時)縦26~33×26.5~34内容量1個
注意
※サイズの数値は目安です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28634499BRA-60003
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28634499
2025-07-23
用途: 外作業
中央電気株式会社建設業・工事業

直射日光は何をしても暑いが、それでも少し暑さがましなような気がします

対象商品 : 28634499
2023-08-16
用途: 作業するとき
Aoki建設業・工事業

使いやすい,暑いとき涼しさを感じますいい買いものです。

1が参考にしています
対象商品 : 28634499
2024-07-22
用途: 特許:メタマテリアル技術の検証に
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

電力などのエネルギーを消費せずに温度を下げる。という新しい技術がどんなものなのか、自分自身で検証してみたくて購入しました。夏場でも蛇口から出る水道水が25℃程度なので、それくらいの感じを期待しましたが全くのハズレ。 ローコスト且つコンパクトな商品ありませんか???

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする