UI
トールグローブ アラミド繊維耐熱二重手袋
アラミド素材で高い耐熱性と難燃性!
防弾チョッキにも使われ、刃物にも強いトールグローブ!
材質
内側:綿、表側:Aramid(Para+Meta)、手首:ゴムバンド
色
グリーン
寸法(cm)
約28×9.5
内容量
1個
注意
※耐熱、難燃性、耐切断に優れた機能がありますが、けがややけどのは十分注意してください。
※製品自体は焦げないですが、長時間熱いものを触ると火傷のおそれがありますので、ご注意ください。
※熱さを感じる程度は作業環境や個人差がございます。
※編み物の特性上、糸がほどける場合がありますが、不良ではありません。
※火に近づけると手袋が黒くなる場合があります。
※洗濯可能です。ただし、5回以上洗濯した場合、機能低下する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28644396
TH-GL-GR-01
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください