バイシクルメンテナンススタンド BM719”

バイシクルメンテナンススタンド BM719” - アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

2脚の省スペース型、バイシクルスタンドです。
クイックレバーで、高さ調整もカンタンです。
折りたためるので収納時も省スペースです。

用途自転車の整備に。トラスコ品番123-0045材質メインフレーム:スチール、付属パーツ:ポリプロピレン(PP)等全高(mm)1195~1575耐荷重(kg)30フレーム直径(mm)対応:20~45高さ調整範囲(mm)1120~1500内容量1台
注意
※フレーム形状、自転車の状態によっては、本製品を使用することができない場合があります。
※本製品を折り畳むときや使用するときに、手や指を挟まないよう十分注意してください。
※カーボンフレームや肉薄パイプのアルミフレームは、材質上、特に慎重に取り扱ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289452902003000007190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: ロードバイクのメンテナンス
製造業

ロードバイクのメンテナンスや掃除の時に使用、グリップがしっかりと車体を固定してくれるので車体がふらつく事無く作業ができてとても満足しています
あと、使用しないときもコンパクトにたためるのでとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする