曜日別特売

自己融着テープ 23 19mmX9m

自己融着テープ 23 19mmX9m - 3M(スリーエム)

テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。
衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。
ライナー紙あり(セパレータ―あり)

用途
電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。
機械配線の絶縁、補修用途。
高圧、特別高圧用途。
幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)9連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2894558823 191箱(10巻)絶縁/体積:1x1013 Ω・m以上
29,060
24,980
27,478(税込)
当日出荷
7233656823 191巻絶縁/体積:1×1013Ω・m以上
2,768
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする