ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青

ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 - 3M(スリーエム)

基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。
ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。
手で簡単にカットすることができます。
屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。

用途
建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。
絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。
各所の補強、防湿、シーリングに。
応急メンテナンス、結束、包装に。
仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289456768979 48X22
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする