東製作所
ポ-タブル一槽シンク 600×460×750
ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。
ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
用途
倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。
材質
ステンレス(SUS430)
付属品
ジャバラホース 700mm
セット内容
ジャバラホース、排水トラップ
トラスコ品番
455-1826
高さ(mm)
750、バックガード寸法:90
奥行(mm)
460
間口(mm)
600
槽内寸法(mm)
間口:530、奥行:375、深さ:130
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28945719
EKP1-600
600
460
750、バックガード寸法:90
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください