スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 - ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 - ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 - ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 - ダンディ

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。

用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2451材質スチール寸法(mm)1200×750×935耐荷重(kg)500材質(キャスター)ゴム、スチール使用車輪(mm)200材質(表面)ユニクロメッキ・全周内容量1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945956UDG-LS
59,600
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする