スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 150kg W710×D450

スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 150kg W710×D450 - ダンディスチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 150kg W710×D450 - ダンディ

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。

用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2572材質フレーム:スチールテーブル高さ(mm)210~735均等荷重(kg)150テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710テーブル長(mm)710車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)450走行タイプ手動足踏回数(回)約22(空荷時)内容量1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※油圧ジャッキを使用しているため、長期間の利用で油漏れをする場合があります。
※リフトアップした状態で放置しておくと少しずつ自然降下する性質があります。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28945965UDL-150
92,100
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする