SANEI(旧:三栄水栓製作所)
風呂水給水ホース
ホース径15X20mm
用途
ポンプ、給水ノズルへ接続します。
トラスコ品番
144-5002
材質
塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
30000
使用温度範囲(℃)
45以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
395×395×120(パックサイズ)
ホース長さ(m)
30
ホース口径(Φmm)
15×20
最高使用温度(℃)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28946175
PT171-86
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください