曜日別特売

抜け止めワッシャー

抜け止めワッシャー - 栃木屋

ネジやボルト等の先端に圧入することにで、抜け止め効果がえられます。

用途ネジ・ボルトの脱落防止材質バネ用ステンレス(SUS301-CSP)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
注意
※筐体へのタップ穴加工時には、サラ加工を施してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28946936TM-320-M3206-38470.72.3M310
1,050
取扱い終了
28946945TM-320-M4206-384813.1M412
1,100
取扱い終了
28946954TM-320-M5206-38491.13.9M514
1,250
取扱い終了
28946970TM-320-M6206-38501.44.7M616
1,400
取扱い終了
28946979TM-320-M8206-38511.86.4M820
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする