栃木屋
膜付グロメット(金属粉含有)
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。
食品衛生法適合材料を使用しています。
用途
食品製造装置・食品包装装置など。
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)
色
青
F
R1
適合板厚(mm)
1.6
寸法E(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
F1
寸法A(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947094
TM-MG-1-F
206-3853
11
R3.5
Φ23
23
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947110
TM-MG-3-F
206-3854
15
R3
Φ27
27
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください