栃木屋
ダンパーガイド
ロータリーダンパー用ガイドです。
接続して使用することはできません。
用途
オーディオ機器・家庭電器・OA機器など。
材質
POM
歯幅(mm)
3
モジュール
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯幅b(mm)
3
内容量
1個
注意
※接続して使用することはできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
種類
有効歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947155
TM-216-1
206-3839
32
ラック
32
¥
45
¥
44
¥
48
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947164
TM-216-2
206-3840
32
ラック
32
¥
45
¥
44
¥
48
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947180
TM-216-3
206-3841
21
標準平歯車
21
¥
45
¥
44
¥
48
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください