栃木屋
リフトヒンジ 右用
自重で閉扉するヒンジです。
用途
EV充電ボックス・医療機器・小型ボックス等
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.5
耐荷重(kg)
(2個使用時)4.6
表面処理
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947286
TH-169-1R
206-3788
51
60
4.2×5.5
6
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947304
TH-169-2R
206-3790
38
51
3.2×4.5
4
¥
565
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください