栃木屋
重量用平型蝶番
重量用のステンレス蝶番です。
用途
配電盤・分電盤・各種試験装置等
表面処理
バフ研磨
ねじ穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947356
TH-124-1
206-3777
ステンレス(SCS13)
50
5
60
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
28947365
TH-124-2
206-3778
SCS13
65
5
75
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947374
TH-124-3
206-3779
SCS13
75
6
85
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください