栃木屋
オートヒンジ(強力型)
スプリング荷重により移動側の開き力を補助します。
調節棒を回転させることによりバネの力が変わります。
用途
工作機械・各種制御機器等
トラスコ品番
206-3792
材質
ベース:鋼(SPCC)
幅(mm)
70
厚さ(mm)
47
全長(mm)
174
穴径(Φmm)
4-長穴10×7/2-長穴14×7
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947417
TH-64
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください