フローティングナットステンレス

フローティングナットステンレス - 栃木屋
(1件のレビュー)

多少の中心ズレがある場合でも、ネジを締め付けられるナットです。
省スペースを考慮した小型製品です。

用途車輌・航空機・計測器・OA機器など。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947478TL-264-1206-3861M3163.36.5
100
取扱い終了
28947487TL-264-2206-3862M423510
130
取扱い終了
28947496TL-264-3206-3863M523510
130
取扱い終了
28947505TL-264-4206-3864M625512
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28947505
2024-05-21
用途: 車の部品交換に使用
サービス業

他車種のバイザーを取り付けるため、色々と探していたところこの商品を見つけ購入しました。 フローティングというこもありボルトを通す時に位置がズレるので、とても使い易く簡単にバイザーを取り付けることができました。 思った通りの商品でしたので良かったですし、本来の用途とは違いますが使用して大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする