ダイワアドテック
標準受け皿タイプ(ステンレス)
あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプです。
ねじサイズ
M16
材質
SUS304相当
トラスコ品番
228-9419
ねじ長さ(mm)
100
全高(mm)
128
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
台座径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947530
D-A-16-100SUS
100
75
¥
4,412
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください