パワーラックス

パワーラックス - エッシェンバッハ

マウスの形を応用して生まれたルーペです。
高輝度LED2灯搭載です。
長時間使用に耐えるデザインです。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。
年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。

用途読書など。付属品専用ケース材質レンズ:PXM光学樹脂幅(mm)145高さ(mm)55奥行(mm)80電源(V)単3乾電池×3本(付属)全高(mm)55光源単3乾電池×3本(付属)レンズサイズ(mm)Φ58RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28947539158614217-69013.5
31,700
取扱い終了
28947548158620217-69155
31,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする