DST(大同端子製造)
裸圧着端子(丸形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(単線)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28947557
43895
206-4372
13
6.6
16-14
1.14~1.82
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947566
44320
206-4390
17.8
8.5
12
1.82~2.4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
28947575
44321
206-4391
17.8
8.5
12
1.82~2.4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
28947600
44324
206-4393
25
14.5
12
1.82~2.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
28947609
44326
206-4394
25
14.5
12
1.82~2.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
28947618
44328
206-4395
31
20
12
1.82~2.4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
28947627
45050
206-4405
19.5
9.5
12/10
1.82~2.89
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28947636
45051
206-4407
19.5
9.5
12/10
1.82~2.89
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
28947654
45056
206-4414
27.3
15
12/10
1.82~2.89
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947670
45058
206-4415
32
20
12/10
1.82~2.89
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28947679
45060
206-4416
48
32
12/10
1.82~2.89
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
28947688
45062
206-4417
48
32
12/10
1.82~2.89
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
28947584
44322
206-4392
21.8
12
12
1.82~2.4
¥
1,840
取扱い終了
28947645
45054
206-4413
27.3
15
12/10
1.82~2.89
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表