日本研紙
空研ぎペーパー
目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。
丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
用途
高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。
材質
酸化アルミニウム
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
色
ホワイト
砥材
酸化アルミニウム
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948038
AHAC-SDS-80
206-6519
(#)80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948047
AHAC-SDS-100
206-6520
(#)100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948056
AHAC-SDS-120
206-6521
(#)120
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948065
AHAC-SDS-150
206-6522
(#)150
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948074
AHAC-SDS-180
206-6523
(#)180
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948090
AHAC-SDS-240
206-6524
(#)240
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948099
AHAC-SDS-320
206-6525
(#)320
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948108
AHAC-SDS-400
206-6526
(#)400
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948117
AHAC-SDS-600
206-6527
(#)600
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948126
AHAC-SDS-60
206-6518
(#)60
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください