日本研紙
FRCC 空研ぎペーパー
特殊な目づまり加工(DS加工)を施しているので研磨力に持続性が可能です。
柔軟なクラフト紙基材を使用しており、曲面にもよくなじみます。
用途
木工生地研磨に。
木工塗装面の研磨に。
曲面・平面の手研磨に。
サンダー研磨可能
材質
基材:クラフト紙、砥材:炭化ケイ素
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
色
ホワイト
砥材
炭化ケイ素
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28948135
FRCC-SDS P120
206-6529
(#)120
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948144
FRCC-SDS P150
206-6530
(#)150
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948160
FRCC-SDS P180
206-6531
(#)180
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948169
FRCC-SDS P240
206-6532
(#)240
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948178
FRCC-SDS P320
206-6533
(#)320
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948187
FRCC-SDS P400
206-6534
(#)400
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948196
FRCC-SDS P600
206-6535
(#)600
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948205
FRCC-SDS P800
206-6536
(#)800
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948214
FRCC-SDS P1000
206-6537
(#)1000
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください