曜日別特売

マルパイジョン(同径)

マルパイジョン(同径) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径) - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。

材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28948424PS-200207-0437131325クロス90°穴
1,150
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
28948494PS201207-0440131325クロス90°穴
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948510PE200207-0429151534クロス90°穴
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28948519PC200207-0428151534クロス90°穴
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948528PF200207-0430151537クロス90°穴
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28948537PK200207-0433252553クロス90°穴
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948546PN200207-0435252553クロス90°穴
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
28948555PL200207-0434292959クロス90°穴
3,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
28948564PL201207-0439292959クロス90°穴
3,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948580PQ200207-0436292961クロス90°穴
3,080
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948589PH100207-0425373775クロス90°穴
5,940
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948598PC204207-0443151535片方ボス
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948607PF204207-0444151537片方ボス
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948616PG204207-0445222246片方ボス
1,720
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
28948625PJ204207-0446222246片方ボス
1,720
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948634PK204207-0447252554片方ボス
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948650PN204207-0449252554片方ボス
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948659PL204207-0448292961片方ボス
2,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
28948668PQ204207-0450292963片方ボス
2,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948677PJ503207-0459201129ネジ穴加工
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948686PJ504207-0460201129ネジ穴加工
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948695PG524207-04622512322ヵ所ネジ穴加工
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948704PJ524207-04632512322ヵ所ネジ穴加工
1,320
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
28948720PS202207-0441131325クロス45°穴
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948729PS203207-0442131325クロス45°穴
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948738PL401207-0458382838二ツ割りT字形
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948747PS600207-047426818.5水平穴
860
779
857(税込)
翌々日出荷
28948756PF600207-0466321023水平穴
1,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948765PH600207-0468641743水平穴
4,180
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948774PN601207-0480483031.5垂直穴
2,510
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948790PL601207-0479483331.5垂直穴
2,510
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948799PL602207-0483483331.5垂直穴
2,510
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948808PQ601207-0481523535.5垂直穴
2,510
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948817PS603207-048726178フランジ
860
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948826PC608207-0488321822.5垂直・水平穴
1,720
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948835PJ608207-0489382428.5垂直・水平穴
2,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948844PF620207-0493322022.5側面取付タイプ
1,870
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948860JC200207-0426222239異径・クロス90°穴
1,940
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28948869LJ200207-0427292952異径・クロス90°穴
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
28949465PG200207-0431222242クロス90°穴
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28949474PJ200207-0432222242クロス90°穴
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28949490PJ201207-0438222242クロス90°穴
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
28949499PS204207-0451131328片方ボス
940
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949508PS209207-0454131320垂直・水平穴
940
849
934(税込)
翌々日出荷
28949517PG209207-0453222235垂直・水平穴
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949526PJ220207-0455222228ネジ穴加工
1,510
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949535PL223207-0456292942ネジ穴加工
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949544PF524207-04612010282ヵ所ネジ穴加工
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949560PC243207-0457222216壁面固定
1,010
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949569PE600207-0465321022.5水平穴
1,230
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする