三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョン(内キャップ) 内キャップ
パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
材質
樹脂
タイプ
丸内キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28949937
PMC10
1袋(2個)
207-0633
9.7
9.7
12.5
11
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
28949946
PMC12
1袋(2個)
207-0634
11.7
11.7
13.5
11.5
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
28949955
PMC15
1袋(2個)
207-0635
14.7
14.7
14
11.5
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949964
PMC16
1袋(2個)
207-0636
15.7
15.7
14.5
12
¥
470
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28949980
PMC20
1袋(2個)
207-0637
19.7
19.7
15.5
12.5
¥
590
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
28949989
PM317
1袋(4個)
207-0630
13
13
17
14
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
28949998
PM517
1袋(4個)
207-0631
20
20
19
14
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28950007
PM617
1袋(4個)
207-0632
25
25
20
15
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください