ダンディ
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ)仕様 W905×D605
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番
208-2197
材質
荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
長さ(mm)
905
幅(mm)
605
高さ(mm)
282
タイプ
ノーパンクタイヤ
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
175
内容量
1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950366
UPA-LS-UP180
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません