曜日別特売

オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDH専用(プレミアム・エコ対応) W800×D600

オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDH専用(プレミアム・エコ対応) W800×D600 - ダンディオプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDH専用(プレミアム・エコ対応) W800×D600 - ダンディオプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDH専用(プレミアム・エコ対応) W800×D600 - ダンディ

後付可能な足踏み式オプションブレーキです。
邪魔にならないワンペダル仕様です。

トラスコ品番208-2515適合機種スチール台車タイプDH材質スチール内容量1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28950418DH-PB
15,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする