曜日別特売

電動アシスト台車 ダンディアシスター 固定ハンドル式 W900XD600

電動アシスト台車 ダンディアシスター 固定ハンドル式 W900XD600 - ダンディ電動アシスト台車 ダンディアシスター 固定ハンドル式 W900XD600 - ダンディ電動アシスト台車 ダンディアシスター 固定ハンドル式 W900XD600 - ダンディ電動アシスト台車 ダンディアシスター 固定ハンドル式 W900XD600 - ダンディ

近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。

用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時にトラスコ品番208-2536材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)218タイプ固定ハンドル均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)988運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)バッテリーLi-ion14.4V/2.5h充電時間(時間)約3傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2走行距離(km)約7内容量1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28950445UDA-LS-AST
401,500
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする