スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W900XD600

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W900XD600 - ダンディ

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。

用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2461材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)986キャスター径(Φmm)175内容量1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28950707UDA-LS-UP180
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする