アインツ
ヒンジシリンダー
90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
付属品
スピコン:AS1201F-M5-04A×2個
トラスコ品番
217-9115
幅(mm)
40
高さ(mm)
30
タイプ
複動
奥行(mm)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28950838
MCE-HA
¥
38,808
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください