曜日別特売

Glow HOTARU 60

Glow HOTARU 60 - ブリッジウェルGlow HOTARU 60 - ブリッジウェルGlow HOTARU 60 - ブリッジウェルGlow HOTARU 60 - ブリッジウェルGlow HOTARU 60 - ブリッジウェルGlow HOTARU 60 - ブリッジウェルGlow HOTARU 60 - ブリッジウェルGlow HOTARU 60 - ブリッジウェル
(1件のレビュー)

急な停電時や、アウトドア等の夜間の目印としてご使用いただける蓄光式マーカーです。
暗所での視認性をサポートし安全性の向上と紛失防止に役立てることが可能です。
最短1分の光の照射で最長10時間発光、繰り返し使えるためエコで経済的です。
LEDライトを含む様々な光源で蓄光することが可能です。

用途
懐中電灯や防災リュックなどに取り付け、防災や停電時など暗所での持ち出しや取り間違い等の対策に。
ロープやペグなどに取り付け、夜間のアウトドアシーンでの安全性向上、忘れ物防止対策に。
付属品ストラップ紐2本トラスコ品番232-1951材質容器素材:ABS寸法(mm)62.5×Φ5外寸法・幅(mm)50外寸法・高さ(mm)62.5内容量1箱(2本)
注意
※商品パッケージ裏面の説明をご確認の上、使用開始前に必ず十分な時間蓄光してください。
※発光の明るさは一定ではなく、時間の経過と共に徐々に暗くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28951136GHG-S-0060
1,568
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: キーホルダー
その他業種

サイズ感は爪楊枝を太くした感じ。蓄光の機能は良かったが、スマホのキーホルダーにつけていたら2年目に割れた。衝撃を与えたわけではないから外側 ケースの 劣化かと思われる。
折れやすいのでハードなところにはつけない方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする