坂爪製作所(sakazume)
豆プロフレックススクレーパーMPY-1
先端を研磨し適度なしなりのあるコンパクトサイズのスクレーパーです。
用途
細かな場所のパテ作業用。
トラスコ品番
237-5951
材質
プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:積層強化木
形状
先丸
全長(mm)
137
刃長(mm)
35
刃幅(mm)
20
刃厚(mm)
0.4
刃元(mm)
厚さ0.4
刃先厚(mm)
0.35
内容量
1丁
注意
※先端が鋭利になっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28951179
6551
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください